- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 吊り下げ什器のおすすめ人気ランキング
吊り下げ什器のおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新109件の「吊り下げ什器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ 陳列」、「什器」、「陳列 フック」などの商品も取り扱っております。
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質
ポリプロピレン
センターロッドを背面にセットすることで、反り返りを防ぎ、陳列を美しくします。
材質(本体)
スチール
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)
PP
関連部品
EL773,EL774
耐荷重(g)
(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質
(本体)PP、(プライスホルダー)PS
関連部品
FB730
耐荷重(g)
(均等)各フック120
商品の落下防止ストッパーが付き!小型商品のクロスMDに最適!
材質
本体:スチール 上部:クロームメッキ仕上げ 下部:ホワイト塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210~320×76×220
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大です。
材質
PP
寸法(mm)
575、ヘッダー部:W89xH35
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)
共通
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大です。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
685
段数
12段式
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
POS レールとの併用が可能です。
材質
(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)
3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)
50
色
ホワイト
材質
本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)
30
機能
キャスターストッパー機能(2個)
小型商品のクロスMDに最適!安定感のある底面マグネット付です。
仕様
●伸縮式●底面マグネット付(※対象物が平らなスチール面の場合、強度約700g程度まで)●省スペース商品なのでレジ周りでも展開でき、客単価UPに役立ちます。
材質
本体:スチール、上部:クロームメッキ仕上げ、下部:ホワイト塗装
寸法(mm)
H210~320×W76×D220
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
取付穴(mm)
12×19.5
材質
ABS
台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
材質
ABS
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
シングルフックでは安定しない陳列物に。
径(Φmm)
8
材質
スチール
色
クロムメッキ
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質
ABS
線径(Φmm)
3.8(ネット)
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質
スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)
鉄板:300×200
質量(kg)
1.7
外径×内径(Φmm)
16×13
伸縮範囲(cm)
130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
上からでも下からでも施工ができる。
色
ホワイト
ピッチ(mm)
37.5
定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。
仕様
6段式
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
ヘッダー部:77×35
本体寸法(mm)
348
1セット(10個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷