- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 吊り棚のおすすめ人気ランキング
吊り棚のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新620件の「吊り棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊り 棚」、「棚 ステンレス 吊」、「平棚」などの商品も取り扱っております。
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)棚段2
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ奥行(mm)250
色ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
棚の底板に引掛けて、キッチン周りの小物を取り出しやすく収納できます。ワイヤーはキズ・汚れに強いダブルコーティングです。取り付けられる場所は、厚さ27mmまでの棚板です。
用途キッチンの収納に材質本体:鋼線・鋼板(樹脂コーティング)、キャップ:熱可塑性エラストマー耐荷重(kg)1.5取付け方法引掻け(戸棚下)
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品。キッチンの吊り戸棚に差し込んで使用するキッチンペーパーホルダー使い方はアイデア次第。
キッチン小物をたっぷり収納。目線の高さで使いやすく、キッチンスペースを有効活用。
付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1000耐荷重(kg)約2対応棚板の厚さ:約2.5cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×24×12内寸(cm)約W27.5×D24×H8.5
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。
材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)材質(棚板)ステンレス鋼材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装)材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT)
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)取扱説明書(0.44MB)
池永鉄工AXパイプ棚
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10
TAKAGI(高儀)ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ
サビにくいステンレス。
ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。
壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
色ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
パール金属ストレージセレクト ハンガーバスケット
棚板にはめこんで使えるハンガー式ワイヤーラック。
ワイヤー製で埃が溜まりにくく、清潔に使える。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×26.5×14材質本体/鉄(クロムめっき) 保護キャップ/塩化ビニル
1個
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷