- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊環のおすすめ人気ランキング
吊環のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新220件の「吊環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り環」、「丸管」、「丸カン アンカー」などの商品も取り扱っております。
大洋製器工業アロイメインリンク
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
材質SUS304静止耐荷重(kg)670厚さ(mm)9仕上バフ研磨#400リング内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
APLUS(クマモト)ST 吊環平足小判型
材質SUS304種別厚板用仕上バフ研磨#400寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×65×300リング内径(Φmm)80×120RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,798税込¥10,778
10日以内出荷
淀川建材工業押え板のみ FB6x60x140
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重0.4kg寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×60×140
1本
¥2,598税込¥2,858
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
APLUS(クマモト)ST 吊環平足
材質SUS304仕様一般用種別曲仕上バフ研磨#400リング内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応