同綱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「同綱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴綱」、「安全帯 造園」、「安全帯」などの商品も取り扱っております。
サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式 三つ打ち 赤芯入り フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g) 約1240 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質 ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g) 約1040 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質 ナイロン打ち ロープ仕様(mm) Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100 材質(ロープ) ナイロン打ち 仕様 連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ワークポジショニング用ロープ
U字吊り専用ワークポジショニングランヤード。
ロープ幅W×長さL(mm) 16×2100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズ M 質量(g) 約650 タイプ ストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm) 1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(g) 約1045 タイプ ナイロン 三つ打ちロープ フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ M フック口開き(mm) 13 バックル 鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm) 45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズ M 質量(g) 約1735 タイプ スチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm) 1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式 三つ打ち フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプ 湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使えるエントリーモデル
仕様 【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品 角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g) 約2220 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm) 100 補助ベルト長さ(mm) 720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
ブラック 補助ベルト幅(mm) 85 補助ベルト長さ(mm) 650 胴ベルト(W×L)(mm) 45×1200
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm) ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合 (親綱)16~18 トラスコ品番 223-2863 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL)(mm) (ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品 非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm) ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm) 胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様 【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g) 約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)