同軸 皮むきのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
86件の「同軸 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮むき工具」、「VAストリッパー」、「同軸 ケーブル カッター」などの商品も取り扱っております。
くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル 3C・4C・5C 全長(mm) 127 質量(g) 70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和ハーモネット同軸用ストリッパー
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき 適合ケーブル 5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合 同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm) 105 質量(g) 73 適合ケーブル RG58、RG59、RG62
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm) 108 質量(g) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質 ガラス繊維入り強化ポリアミド 質量(g) 47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×34×22 適合ケーブル TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応 アズワン品番 65-2046-34
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。 全長(mm) 105 質量(g) 50 奥行(mm) 37 適合電線 TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V アズワン品番 64-8491-60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2) 2.5~8.0 トラスコ品番 449-6043 全長(mm) 116 質量(g) 76 適合ケーブル 同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm) 125 質量(g) 100 材質(ボディ) 耐衝撃性プラスチック アズワン品番 65-0302-68 ケーブル種類 RG59、RG6、RG7、RG11
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷


VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合 VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合 シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容 平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。 ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。 剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど 仕様 産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCST トラスコ品番 819-9771 質量(g) 65
1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に トラスコ品番 760-8888 材質 SUS 質量(g) 125 呼び寸法(mm) 120 寸法A(mm) 120 寸法D(mm) 19 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 34 バネ 無し 適合電線 S-5C-FB専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合 UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番 64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷