同軸ケーブル 加工 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「同軸ケーブル 加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸 ケーブルストリッパー」、「ケーブル皮むき工具」、「F型 コネクタ 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル 3C・4C・5C 全長(mm) 127 質量(g) 70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用 適合 プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm) 105 質量(g) 73 適合ケーブル RG58、RG59、RG62
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm) 108 質量(g) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。 全長(mm) 105 質量(g) 50 奥行(mm) 37 適合電線 TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V アズワン品番 64-8491-60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

協和ハーモネット同軸用ストリッパー
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき 適合ケーブル 5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合 S-5C-FB用 幅(mm) 34 厚さ(mm) 20 全長(mm) 120 質量(g) 122
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Fコネクタセッター
密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
用途Fコネクタ用 全長(mm) 304 質量(g) 102 軸長(mm) 約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合 5C用 タイプ F型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm) 195 適合 3C・5C用 トラスコ品番 827-7094 質量(g) 220 適合スリーブ マスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質 ガラス繊維入り強化ポリアミド 質量(g) 47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×34×22 適合ケーブル TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応 アズワン品番 65-2046-34
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2) 2.5~8.0 トラスコ品番 449-6043 全長(mm) 116 質量(g) 76 適合ケーブル 同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm) 125 質量(g) 100 材質(ボディ) 耐衝撃性プラスチック アズワン品番 65-0302-68 ケーブル種類 RG59、RG6、RG7、RG11
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm) 215 質量(g) 550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺製作所TVタグ M-30
5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質 ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様 (ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm) (線材)5c同軸ケーブル相当7~8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容 平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合 UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番 64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷