同軸ケーブル 4kのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
268件の「同軸ケーブル 4k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル」、「分波器」、「低損失同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブル S-4CFB インピーダンス 75Ω 周波数帯域(MHz) 10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル 4C 適合 地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル S-5CFB インピーダンス 75Ω 周波数帯域(MHz) 10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。 質量(kg) 6.3 寸法(Φmm×m) 外径:7.7×100 周波数帯域(MHz) DC~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω) 75 導体抵抗(Ω/km) 21.1以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル 4C インピーダンス(Ω) 75
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブル S-5CFB ホワイトグレー
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m) 100 耐電圧 AC1000V/1分間 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PE 静電容量 約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 素線数 1 材質(導体) AC 特性インピーダンス(Ω) 75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状 ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種 F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ 金メッキプラグ ケーブル スリムタイプ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。 ケーブル S-4CFB 周波数帯域(MHz) 10~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω) 75
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル S-4C-FB コネクタ形状 L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレー ケーブル S-4CFB
1セット(5巻)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)