- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 吐水口部のおすすめ人気ランキング
吐水口部のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「吐水口部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口先端」、「蛇口ノズル」、「蛇口 ノズル 交換」などの商品も取り扱っております。
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ねじ径
先端/W26山20
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
先端:W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合
20(3/4)用(W30-20)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
黄銅
曲げ角度
90°
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ホースの根元が折れないので便利です。
材質
黄銅
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質
黄銅
ねじ径
(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)
0.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径
先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
取付外径(Φmm)
16
適合
K21、K23、K109タイプ
ねじ寸法
G1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合
13(1/2)用(W26-20)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
ねじ径
先端/W22山20
種別
袋ナット式
取付ねじ
先端/W22山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ