- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 吐水口金具のおすすめ人気ランキング
吐水口金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「吐水口金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吐水口」、「吐水口部」、「吐水口 パイプ」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじ
W22-20
ねじ寸法
W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)
22
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
外径(Φmm)
19.3
入数
1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
接続ねじ
M24×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
適合
BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓)
ねじ径
W22山20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。
Z
M24×1
接続ねじ
M24×1
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様
30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。
接続ねじ
W22-20
ねじ寸法
W22-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷