吸 排気 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
277件の「吸 排気 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給 排気 換気扇」、「給排気ファン」、「強制吸気ファン」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (排)50・60、(給)50・60 表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 色調 (本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg) 2.6 電流(A) (給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14 消費電力(W) (給)23・25、(排)12.5・13 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (給)50・60、(排)50・60 騒音値(dB) (給)37・37、(排)34・34 電源コード 7A 125V 色調 (化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h) (給)720・720、(排)450・450
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm) 85 仕様 壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品 接続パイプ250mm 質量(kg) 2.5 電圧(V) 100 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×390×163 機外静圧(Pa) 0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (強)50・60、(弱)50・60 電源コード 7A 125V 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パイプ (内径)Φ100mm 寸法(mm) 178×178×136 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm) 140 付属品 天吊金具 質量(kg) 3.7 電圧(V) 100 電源 単相 消費電力(W)(50/60Hz) 19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz) 32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz) 195/200 機外静圧(Pa) 0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

質量(kg) 2.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)16.50/18.50 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)32.50/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 346×346×150 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)702/690 羽根径(Φmm) 250 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合場所 浴室 材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A) 0.14、0.17 消費電力(W) 13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz 180、198 定格電圧(V) 100 方式 連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番 64-1108-05 色調 (化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様 気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz) (急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz) (急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm) 300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気 (急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

表面処理 (本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード 7A 125V 定格電圧(V) 100
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)