- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 吸い込み エアーガンのおすすめ人気ランキング
吸い込み エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新130件の「吸い込み エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター 吸引」、「エアー吸引」、「エアー 吸引 機」などの商品も取り扱っております。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。
W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)
0.9
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
432
ノズル口径(Φmm)
28
適合流体
空気
アズワン品番
64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様
チェック付き
全長(mm)
ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。
付属品
本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)
材質(本体)
樹脂製
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
550
空気消費量(L/min)
80
コンプレッサー
(推奨)1/2馬力以上
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様
取付ねじ。。(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品
・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)
145
高さ(mm)
130(本体のみ)
質量(g)
750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)
0.62Mpa
空気消費量(L/min)
420
使用コンプレッサ
1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
7
取付口
(エア)G1/4
トラスコ品番
292-4579
材質
本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)
240
質量(g)
300
最高使用圧力
1MPa
空気消費量(L/min)
100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ
1/4
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
コック
付き
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-5216
全長(mm)
164
質量(g)
233
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出
付属品
カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質
本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:160×147×42
本体質量(kg)
0.42
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min)
(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min)
(0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min)
(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品
ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径
(ダストバック接続口)30
質量(g)
700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)
0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)
250
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)
290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番
65-2108-96
プラグの有無
無
使用コンプレッサ
2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
材質(本体)
SS400
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6