- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 吸塵ビットのおすすめ人気ランキング
吸塵ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「吸塵ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 内径16mm」、「吸塵機」、「吸塵ホース」などの商品も取り扱っております。
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル
適合電動機
軽量ハンマードリル
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル
シャンク
SDS-max
適合電動機
SDS-maxハンマードリル
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
材質/仕上
刃部:超硬チップ
有効長(mm)
310
全長(mm)
500
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
260
有効長(mm)
150
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
トラスコ品番
819-0291
適合機種
【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ
適合ビット
全長160~210mm
アズワン品番
65-1991-93
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
500
トラスコ品番
115-3417
サイズ
1.2
ワイヤー径(Φmm)
1.2
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。
用途コンクリートへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸塵ドリルシステムQビットU×専用アダプターセットです。
セット内容
Qアダプター、バックアップリング、Oリング(2個)、ホースホルダー、ホース止め金具
2018年トラスコ掲載ページ
1 0265
パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
付属品
ワッシャー、Oリング
トラスコ品番
261-9897
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
トラスコ品番
783-4977
適合機種
【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ
最大穴あけ径(Φmm)
16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。
トラスコ品番
160-7575
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
400
有効長(mm)
210
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
22.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷