吸引 煙のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「吸引 煙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭脱臭機」、「スモークテスターセット」、「アームダクト」などの商品も取り扱っております。
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz (縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5 付属品 フィルター1枚 トラスコ品番 365-9259 質量(g) 930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/166×212×113。フィルター/130×130×10 電源(AC V) 100(50/60Hz) プラグ形状 2極接地型プラグ 最大流速(m/s) (縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W) 120 処理風量(m3/min) 4.7(ダクト2本) トラスコ品番 384-3998 幅(mm) 330 高さ(mm) 343 奥行(mm) 366 電源(V) AC100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W) 120 処理風量(m3/min) HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容 本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 7.2 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×366×343 運転音(dB) 50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%) 97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクト ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状 2極接地型プラグ 静圧(kPa) 1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 206×132×207 質量(kg) 約1.1 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 468-7191
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 31 処理風量(m3/min) 3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番 129-5004 質量(kg) 3.9 フィルター 寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W) 27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min) 0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 849-8610 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 206×132×207 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容 ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体 FA430-01
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W) 160 トラスコ品番 153-2908 適合機種 本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容 本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm) 250 質量(kg) 14.5 高さ(mm) 490 奥行(mm) 410 電源(V) 100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 250×410×490 捕集効率(%) 95・0.3μm 処理風量(m3/h) 150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷


1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番 828-6636 アズワン品番 2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

トラスコ品番 849-8528 セット内容 ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体 FA430-01 アズワン品番 1-3678-12
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚) エスコ品番 EA323MC 質量(kg) 7.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 型番 FA430-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×343×366 処理風量(m3/min) ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm) 運転音(dB) 50 捕集効率(%) 99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード) プラグ形状 2極接地型プラグ 静圧(Pa) 1500
1個
123,900 税込136,290
翌日出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm) 220 高さ(mm) 125 質量(g) 1250 奥行(mm) 270
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)