吸引エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
117件の「吸引エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー集塵機」、「コンプレッサー 吸引」、「オオサワ&カンパニー ワンダーガン」などの商品も取り扱っております。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品 本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体) 樹脂製 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 550 空気消費量(L/min) 80 コンプレッサー (推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa) 0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa) 2.5 本体質量(g) 432 ノズル口径(Φmm) 28 適合流体 空気 アズワン品番 64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様 チェック付き 全長(mm) ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm) 80 ノズル口径(Φmm) 7 取付口 (エア)G1/4 トラスコ品番 292-4579 材質 本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm) 240 質量(g) 300 最高使用圧力 1MPa 空気消費量(L/min) 100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ 1/4 材質(本体) アルミダイカスト 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 コック 付き
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体) SS400 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様 取付ねじ。。(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品 ・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm) 145 高さ(mm) 130(本体のみ) 質量(g) 750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa) 0.62Mpa 空気消費量(L/min) 420 使用コンプレッサ 1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

付属品 ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径 (ダストバック接続口)30 質量(g) 700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa) 0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min) 250 吸入口サイズ Rc(PT)1/4" ホース長さ(mm) 290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番 65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ 2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.67MB) 供給圧力範囲(MPa) 0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トラスコ品番 227-5805 全長(mm) 71 質量(g) 81 吸気管径(Φmm) 13 最小内径(Φmm) 8 空気消費量(m3/min) 0.23 排気口 Φ10mm
1台
7,198 税込7,918
当日出荷