- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 吸引フラスコのおすすめ人気ランキング
吸引フラスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「吸引フラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濾過鐘」、「ガラス管付きゴム栓」、「吸引ろ過」などの商品も取り扱っております。
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。
楕円形の書込みスペースがついています。
オートクレーブ可
材質
硼珪酸ガラス1級硬質
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
減圧ろ過のろ液受けです。桐山ロートと併用ができます。実際のろ液の受量は表示より多少すくな目にお考え下さい。
材質
PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)
Φ7~Φ9mm
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
材質
硼珪酸ガラス1級硬質
ゴム栓(No.)
(上口ゴム栓) 8
外径(mm)
(吸引口) 12
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格
ISO6556
外径(Φmm)
11(枝管)
熱膨張係数
33×10の-7乗℃(20~300℃)
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番
6-126-01
内径(mm)
No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
材質
ガラス(ハリオH-32)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷