- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 吸引ボックスのおすすめ人気ランキング
吸引ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「吸引ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嗅覚検査キット」、「ガス採取器」、「集塵 ボックス」などの商品も取り扱っております。
TGK品番
095-80-28-61
摘要
1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
¥96,900
税込¥106,590
8日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
仕様
シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)
アクリル樹脂
方式
ワンタッチ
圧力(kPa)
(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)
(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
仕様
2つ口コック付き
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質
ふっ化ビニール
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品
真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)
7
許容真空度(Pa)
約133
バルブ径(Φmm)
大:14、小:8
質量(kg)
10
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)
260×260×100
外寸法(mm)
300×300×170
アズワン品番
1-070-01
真空計(MPa)
0~0.1MPa
材質(パッキング)
シリコンゴム Φ8
扉開閉方式
パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番
095-80-28-41
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
Φ230×820
規格
10L用
1台
¥197,000
税込¥216,700
10日以内出荷
仕様
2つ口キャップ付き
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
材質
ポリエステルフィルム
寸法(mm)
250×250
容量(L)
3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質
本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
吸入/吐出口径(mm)
12/10
胴径(Φmm)
38(カセット径:94)
におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
容量(L)
3
材質
ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
250×250
1箱(3枚×100組)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)
シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133