吸引可能エアガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
吸引可能エアガンとはコンプレッサーなどのエアーの力を利用してゴミやほこり、煙や切粉などを吹き飛ばしたり、吸引することのできるハンドガンタイプのバキューム。冷却や乾燥させるのを目的で使用される場合もあります。主に工場や工事現場、清掃業者などの業務用で利用することが多いです。その便利さから一般家庭でも使用されることがあります。ノズルの向きを変えたり、ノズルを交換することで吸引・吸着の切り替えがで切る商品です。
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm) 80 ノズル口径(Φmm) 7 取付口 (エア)G1/4 トラスコ品番 292-4579 材質 本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm) 240 質量(g) 300 最高使用圧力 1MPa 空気消費量(L/min) 100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品 本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体) 樹脂製 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 550 空気消費量(L/min) 80 コンプレッサー (推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線など少しのごみに便利。
仕様 チェック付き 全長(mm) ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa) 2.5 本体質量(g) 432 ノズル口径(Φmm) 28 適合流体 空気 アズワン品番 64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ 1/4 材質(本体) アルミダイカスト 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 コック 付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 材質 本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック 最高使用圧力(MPa) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:160×147×42 本体質量(kg) 0.42 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ 空気消費量(L/min) (0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450 エアー吸込量(L/min) (0.6MPa時)バキューム時:800 空気吐出量(L/min) (0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様 取付ねじ。。(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品 ・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm) 145 高さ(mm) 130(本体のみ) 質量(g) 750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa) 0.62Mpa 空気消費量(L/min) 420 使用コンプレッサ 1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa) 0.9
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径 (ダストバック接続口)30 質量(g) 700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa) 0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min) 250 吸入口サイズ Rc(PT)1/4" ホース長さ(mm) 290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番 65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ 2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷