- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 水のう袋
- 吸水性土のうのおすすめ人気ランキング
吸水性土のうのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「吸水性土のう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸水土嚢」、「水で膨らむ土嚢」、「土NO袋」などの商品も取り扱っております。
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質
水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番
818-4918
質量(kg)
16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様
吸水時間2分
トラスコ品番
475-8609
材質
吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)
(吸水後)20
質量(g)
270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質
不織布(滑り止め:天然ゴム)。吸水ポリマー
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
364-6769
材質
外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)
色
ブルー
寸法
8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量
約2.8L/本、約112L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(40本)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)
490×360×5 (使用前)
材質
本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)
PVC
材質(耳紐)
ポリエステル
最大使用寸法(mm)
470×330×80(使用後)
質量(g)
180(使用前)
質量(kg)
約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
アルミ製
質量(kg)
3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)
400
トラスコ品番
356-1623
材質
外:麻。内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)
(吸収後)17
質量(g)
400
時間
吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
色
白
寸法(横×縦)(mm)
480×600
種別
再生材使用
材質
ポリエチレン他
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)
80
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応
水
材質
吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)
500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)
0.14
タイプ
標準
使用期限
製造日より3年以内
処理方法
(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容
本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色
ブルー
質量(g)
2.3/枚
関連資料
(0.5MB)
メーカー商品コード
4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
簡易止水用の水のうです。
水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。
土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。
※消費期限:2028年6月
用途土木工事・災害時等
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
406-0946
材質
外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法
8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量
約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
AQUADEFENSERシリーズのウォーターバッグです。
置くだけ簡単、水で膨らむ土嚢(水嚢)です。
災害時などの水が迫ってきている際に、間口に置くだけでその水を吸って膨らみます。
普段は小さくコンパクトに保管が出来ます。
通常時の重さは550gですが吸水後は15.7kgまで膨らみます。
土のうと違ってブロック形状なので、隙間が少なく漏れにくい構造になっています。
防水性能も土嚢以上の効果を発揮してます。
マジックテープで連結し、使用できます。
用途家屋、ガレージ前、工場、倉庫、官公庁施設、民間施設、商業・飲食施設、教育・文化・スポーツ施設、集合戸建住宅、医療福祉施設など
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×200
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。
使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。
これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)
400×600
材質
(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー>
質量(g)
(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷