- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 吸煙 機のおすすめ人気ランキング
吸煙 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「吸煙 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙 吸引 装置」、「集煙機」、「局所排気」などの商品も取り扱っております。
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5
付属品
フィルター1枚
トラスコ品番
365-9259
質量(g)
930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/166×212×113。フィルター/130×130×10
電源(AC V)
100(50/60Hz)
プラグ形状
2極接地型プラグ
最大流速(m/s)
(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容
本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
7.2
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×366×343
運転音(dB)
50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)
97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクト
ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(kPa)
1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用
消費電力(W)
160
トラスコ品番
153-2908
適合機種
本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容
本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)
250
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
490
奥行(mm)
410
電源(V)
100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
250×410×490
捕集効率(%)
95・0.3μm
処理風量(m3/h)
150(50/60Hz)
1台
¥109,500
税込¥120,450
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
206×132×207
質量(kg)
約1.1
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
31
処理風量(m3/min)
3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合
トラスコ品番
129-5004
質量(kg)
3.9
フィルター
寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
252×280×175
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7235
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
14
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
120
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×470
電気代の目安
2.64円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)
120
処理風量(m3/min)
4.7(ダクト2本)
トラスコ品番
384-3998
幅(mm)
330
高さ(mm)
343
奥行(mm)
366
電源(V)
AC100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)
27(50Hz)、22(60Hz)
風量(m3/min)
0.64(50Hz)、0.71(60Hz)
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
849-8610
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×132×207
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7201
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
32
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
5.7
消費電力(W)(50/60Hz)
385
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×665
電気代の目安
8.47円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)
85
標準流量(m3/h)
85
仕様
吸入口1個
セット内容
本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル
質量(kg)
9
電源(V)
AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×290
騒音値(dB)
55以下
測定範囲(Pa)
(吸引力)1250
安全規格
UL、CSA、CE、PSE
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
トラスコ品番
849-8528
セット内容
ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体
FA430-01
アズワン品番
1-3678-12
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品
電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番
EA323MC
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
型番
FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×343×366
処理風量(m3/min)
ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)
50
捕集効率(%)
99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状
2極接地型プラグ
静圧(Pa)
1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容
ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体
FA430-01