吸盤機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
128件の「吸盤機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤取っ手」、「フリーアクセス」、「吸盤器」などの商品も取り扱っております。
ハンド吸着盤 シンワ測定ランキング1位
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
1個
7,398税込8,138
当日出荷

サクションリフター30kG TRUSCOランキング2位
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
1個
5,398税込5,938
当日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウランキング3位
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
1台
4,998税込5,498
当日出荷

サクションリフター シングルタイプ モノタロウランキング4位
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
1台
2,798税込3,078
当日出荷

包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ランキング5位
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
1個
1,498税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

シンワ測定ハンド吸着盤
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
1個
18,100税込19,910
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
4,998税込5,498
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584幅(mm)123厚さ(mm)80全長(mm)440質量(kg)1.23
1個
8,498税込9,348
当日出荷

ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
1個
3,698税込4,068
当日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
1個
11,980税込13,178
当日出荷

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
879税込967
当日出荷

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)仕様バッテリー充電式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット
39,980税込43,978
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
1個
4,598税込5,058
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
1個
1,998税込2,198
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9041材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)800タイプシングルB吸着力25kgまで
1個
4,898税込5,388
当日出荷