吸着ピンセット用部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
105件の「吸着ピンセット用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「小型バキューム」、「エリミネーター125 バキュームバルブ」などの商品も取り扱っております。
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品 ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番 948-25-27-01 トラスコ品番 256-0437 質量(g) 19 アズワン品番 9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源 単4形乾電池2本 付属品 ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番 000-25-27-01 トラスコ品番 256-0445 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約) 30000回(アルカリ電池) アズワン品番 1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5 TGK品番 948-25-27-05 トラスコ品番 849-7153 セット内容 本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167) ホース長さ(m) 1.1 ステーション外形寸法(mm) W132×H83×D170 ステーション質量(kg) 1.65 ポンプ ダイヤフラムポンプ 最大到達圧力(kPa) 37.3(280mmHg) ペン質量(g) 25 ペン外径寸法(mm) 123 パッド 導電性シリコンゴム
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番 1-9707-02 付属品 先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容 本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm) Φ13×146 吸着能力(g) 20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

消費電力(W) 15/14 定格電圧 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 到達真空度(kPa) -33.3 定格時間 連続 絶縁階級 E種相当
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様 (ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品 パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番 433-2121 質量(g) (ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm) ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W) 3.5 定格電圧(V) DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m) 1.6 ホース長さ(m) 1 最大真空到達度 (kPa) -40 耐熱温度(℃) 220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ノズル径 Φ0.4mm 到達真空度(kPa) -80 使用流体 空気 外観 ライトブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 バルブ内蔵 吸込流量(L/min) 2 パッド形状 R(一般形) 供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品 パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付 トラスコ品番 166-0306 材質(本体) ABS 質量(g) 6 耐熱温度(℃) (パット)220 吸着能力(g) Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130 パット径(Φmm) Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5 材質(パット) シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

1個
2,770 税込3,047
欠品中

フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質 フッ素樹脂 接続口外径(Φmm) 3.8、4.8(2段口) 外寸法(Φ×L)(mm) 21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
1個
19,700 税込21,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。 現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。 バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。
電源 AC100V 到達圧力(kPa) -80 吐出空気量(L/min) 25 吸入/吐出口径 カプラ吸入口:外径Φ8.5mm(タケノコ)、吐出口:Rc1/4(取付サイズ)
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-6791-01 付属品 ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g) 10 本体寸法(mm) Φ13×125 吸着能力(g) 150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド) 導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
12日以内出荷

ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm) 171 トラスコ品番 290-7739 セット内容 先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g) 67.5 使用圧力範囲 0.15~0.7MPa 到達真空度 -80kPa 供給圧力(MPa) 0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質 ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷


1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)