吸音パーティションのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「吸音パーティション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音カバー」、「防音段ボール」、「防音室」などの商品も取り扱っております。
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。
用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチール 材質 吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×420×1910 組立時間 (目安)10分程度
1個
75,000 税込82,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション
高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
グレー 張地 パネル厚(mm) 28
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質 フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂 幅(mm) 1000 高さ(mm) 1800 材質(キャスター) 耐油ナイロン製 キャスター径(Φmm) 22 パネル厚(mm) 340 脚の種類 キャスター
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。 セット内容 本体、連結用ベルト(6本) 材質 フェルト(PET) 取付方式 自立式 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。 アジャスター なし 材質(パネル) PET(フェルト)
1セット(4枚)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ナビス(アズワン)吸音パーテーション
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。 部屋のサイズに応じて連結拡大できます。 フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
材質 フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂 キャスター Φ22mm(耐油ナイロン製)
1枚
54,980 税込60,478
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター なし 張地 布張り 芯材 フェルト(PET) アジャスター なし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など) 材質 外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル 幅(mm) 900 質量(kg) 約6.76 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×650×1600 外装色
1セット
88,980 税込97,878
15日以内出荷

パネル入れ替えが可能
用途イレーザー×1個付き 。キャスター付き(ストッパー付き×4個) 質量(kg) 約10 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) サイズ1:89.5×30×175.8 素材 パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) (2)(3)アクリル ホワイトボード:スチール フレーム:アルミ製 粉体塗装 寸法(幅W×高さH)(cm) ホワイトボード・吸音パネル:81.5×49.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
1個ほか
45,000 税込49,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。
グレー
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・室内向けの吸音材です。 室内の反響音を低減し、電話やWEB会議の話し声が聞こえやすく・話しやすい環境を作ります。 アルコール清拭可能です。
材質 吸音面/硬質フェルト、その他/硬質ポリエステル等 厚さ(mm) 12 間口(mm) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×500×500 アズワン品番 4-3965-01
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

トラスコ品番 115-8437 材質 外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg) 12.8 周波数(Hz) (有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン 材質 吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×785×750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706×746×737 組立時間 (目安)5分程度
1個
50,000 税込55,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
用途スペースを区切って吸音できる 付属品 六角レンチ 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ネジ・エンドキャップ/スチール、アジャスター/ABS、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×40×1864
1個
70,000 税込77,000
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上パーティション
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。 フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。 高さは3段階変更出来ます。 低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。 挟み込みは10mm~35mm。
グレー 材質 フェルト・布・他
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm) 1800 幅(mm) 1800 脚の種類 キャスター付き 材質 フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg) 16.7 奥行(mm) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×400×1800 アズワン品番 64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷