- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 吸音ブースのおすすめ人気ランキング
吸音ブースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「吸音ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易防音」、「防音室」、「防音 パーテーション 卓上」などの商品も取り扱っております。
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質
PET(フェルト)
幅(mm)
600
質量(kg)
約2.5
色
ライトグレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1000
奥行(mm)
1510
質量(kg)
60.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
937×1447×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)
600×1799
組立時間
(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:約900×500×(設置)700
仕様
電源タップ付 天井開口(フルオープン)
取扱説明書
(1.55MB)
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター
なし
張地
布張り
芯材
フェルト(PET)
アジャスター
なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備
こんな方におすすめです!
自分の個室を確保したい。
集中して勉強したい。
テレワークで利用したい。
仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏
材質
ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
幅(cm)
横:91.5
照度(Lx)
【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110
高さ(cm)
194
標準装備品
換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル
防音性能
正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減)
奥行き(cm)
121
総質量(kg)
30.5
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容
本体、連結用ベルト(6本)
材質
フェルト(PET)
取付方式
自立式
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスター
なし
材質(パネル)
PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。
質量(kg)
3
防音性能
マイナス5db(音源から1m付近)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×690×685
幅(mm)
660
色
ホワイト
高さ(mm)
685
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1960
奥行(mm)
1510
質量(kg)
75.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1897×1447×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)
913×1799
組立時間
(目安)40分程度2人以上
仕様
電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)
取扱説明書
(1.24MB)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1960
奥行(mm)
1510
質量(kg)
70.9
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1897×1447×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、プッシュリベット/ナイロン
組立時間
(目安)40分程度/3人以上
仕様
電源タップ付(2機) 換気ファン付(2機)
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。
より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。
ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。
また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
色
グレー
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1000
奥行(mm)
1510
質量(kg)
48.6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
937×1478×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール
組立時間
(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:約900×500×(設置)700
仕様
電源タップ付・換気ファン付
幅(mm)
1004
高さ(mm)
1716
奥行(mm)
957
張地
ファブリック
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
KM307(オーク)
グリーン購入法
適合
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×1210×1940(ファン含め2025)
材質
段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
総質量(kg)
32.6
標準装備品
換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブル
アズワン品番
64-4316-80
1セット
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品
キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質
張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
高さ(mm)
天板までの高さ/720
電源
15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1176.5×1924
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
天板/952×400×18
パネル厚さt(mm)
22
アジャスター
あり
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。あっという間に安心空間に早変わり!。ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適です。アルコール拭きや洗剤もOK。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に。
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質
外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
幅(mm)
900
質量(kg)
約6.76
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×650×1600
外装色
白
1セット
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
材質
吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×785×750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706×746×737
組立時間
(目安)5分程度
材質
枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)
800
周波数(Hz)
(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
450×450×20
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)
T5
取付方式
自立式
材質(パネル)
ポリプロピレン
色(ジョー)
ナチュラル
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1960
奥行(mm)
1510
質量(kg)
82.3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1897×1447×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)
913×1799
組立時間
(目安)40分程度2人以上
仕様
電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン)
取扱説明書
(1.33MB)