- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 吹流し金具のおすすめ人気ランキング
吹流し金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「吹流し金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗ポール 滑車」、「吹流し」、「吹き流し 旗」などの商品も取り扱っております。
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合
Φ48.6単管用
材質
スチール
高さ(mm)
100
1個
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様
防錆、縦・横360℃回転
セット内容
金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質
取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)
60Φ×150
色
素材色(シルバー)
質量(g)
700
対応寸法(mm)
単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm)
200×54Φ(内径)※回転部除く
トラスコ品番
739-4098
材質
鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)
0.81
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)
50×260
先端径(Φmm)
100
メーカー商品コード
273211
単管に取り付けて、吹き流しを設置できます。縦横が360度回転するため、捻じれや巻き付けを防止します。
仕様
吹流し用
1ケース(20個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
標識は吹流しの種類に合わせて活用してください。
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
739-4136
寸法(mm)
600×300×1厚
タイプ
吹流し(372-31A)用の目安標識です。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質
ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)
1200
色
緑/白
径(Φmm)
300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質
ポリエステル、(口径芯材)樹脂
材質(ロープ)
クレモナロープ
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)
1200
付属品
カラビナ
材質
(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色
緑/白
径(Φmm)
300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき
長さ(mm)
1200
材質
ポリエステルタフタ
色
緑×白
直径(Φmm)
300
質量(g)
214
材質(ひも)
クレモナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷