吾妻商会のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
101件の「吾妻商会」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 ポール ライト」、「アスファルト用ねじアンカー」、「LED 赤色 点滅」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離 付属品 アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本 台座寸法(mm) 角150
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質 アルミ板 付属品 ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)簡易冠水水位標
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。 仕様 リサイクル率:65% 材質(支柱) リサイクルポリエチレン 支柱径(Φmm) 89.1
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 白地/赤反射(アロー) 寸法(mm) 350×500 材質(本体) アルミ
1枚ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用 材質 ターポリンシート
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。別売りのエポキシ系接着剤を使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離 台座寸法(mm) 角150 接着剤使用量(g) 300
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm) Φ60.5×1630 材質(頭) 樹脂枠 材質(支柱) 鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm) Φ307片面 材質(反射板) ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。頭部に青色反射板により存在をアピールします。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。 仕様 リサイクル率:65% 材質(支柱) リサイクルポリエチレン 支柱径(Φmm) 89.1
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様 両面角度付き反射板 材質(本体) アルミ 長さL(mm) 1600 幅(cm) 5.8 材質(反射板) メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製標識板等の取付金具。
付属品 ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。 材質 高密度ポリエチレン JIS規格 JC 線径(mm) 6 最大輝度(cd/m2) 103(20分後)
1本(2m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭) アルミ 材質(支柱) 鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板) ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質 アルミニウム 付属品 取り付けバンド×2組 寸法(mm) 表示部:800×800 寸法(Φmm) 付属取付バンド寸法:60.5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様 反射体:両面反射 材質 本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂 使用量 接着剤:50g
1個ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質 アルミニウム 仕様 高輝度反射シート 付属品 取り付けバンド×2組 寸法(mm) 表示部:841×677 寸法(Φmm) 付属取付バンド寸法:76.3 発光色 赤色 LED使用数(個) 12
1枚
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm) 85×80×130 材質(本体) ポリカーボネイト+反射シート
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質 鋼管 寸法(mm) 60.5Φ×2.3t 白色 表面処理 静電粉体塗装 防錆力 亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。
用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。 仕様 蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m 材質 発光部取付架台:樹脂製 寸法(Φmm) 発光部:100 動作時間 夜間(日没~日の出) LED使用数(個) 6個 発光パターン 点滅
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)