- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 呼び出しシステムのおすすめ人気ランキング
呼び出しシステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新173件の「呼び出しシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線呼び出し」、「ワイヤレス コール」、「コールシステム」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
58.5
電源
1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数
429
受信方式
FSK
音色
3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質
ポリカーボネート、ASB樹脂
受信可能距離
約150m(見通し)
受信周波数
Fsk429Mhz帯/特定小電力
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様
交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)
約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ
防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源
パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)
DC2.4
消費電流(mA)
動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)
0~40
電波到達距離(m)
約30
使用時間(時間)
24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)
音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)
CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)
2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
表示方式
5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)
426.1
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容
XP10CとXP1900
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)
XP10C:約37、XP1900:約217
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ
電池式
設置場所
XP10C:屋内、XP1900:屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)
170×85×H40
質量(g)
200
電源(V)
100・DC6・アダプター
チャンネル数
20
到達距離(m)
約100
EBM品番
5204500
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)
51×129×H21
質量(g)
110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
リチウムイオンポリマー
方式
送受信:単信方式
チャンネル数
1~15
表示方式
2桁2窓/着信順3色表示
メモリー
50件
送信出力
1mW(消去時)
充電時間(時間)
約6
動作
送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)
426.025~(特定小電力)
待ち受け時間(時間)
約9(使用環境によって変わります)
EBM品番
3047410
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです!
飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
送信周波数(MHz)
315
電源
(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池
ボタン数
6個
音色
20
待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。
新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。
特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容
受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1
質量(g)
(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550
電源
(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54
充電時間(時間)
6
松吉医科器械コード
23-2015-00
1式(10台)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(g)
約900(アダプタ含まず)
電源
100V DC5V アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×200×36(アンテナ含まず)
ディスプレイ
3窓 FND番号方式
充電時間(時間)
約5(最大10台)
アンテナ
ロッドアンテナ(外部)
送信周波数(MHz)
Fsk429帯 特定小電力
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ
電池式
仕様
IDの数/約1000万通り
付属品
クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番
836-2048
質量(g)
約40(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
操作
LED点灯
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-16
防水性
JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)
約73×103×29.6(突起物除く)
通信方式
交互・中継対応
チャンネル数
交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch
送信出力
10mW
電源
単三乾電池2本(別売)
質量(g)
92
仕様
【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL
アズワン品番
63-5598-16
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。
省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の55gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で
材質
ポリカーボネート、ASB樹脂
色
ホワイト
質量(g)
【送信機&充電器】約450(アダプタ含まず)、【受信機】約55、【充電器】400
電源
【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機&充電器】150×200×36(アンテナ含まず)、【受信機】55×12.9×100
機能
【呼出通知】LED点滅 ON/OFF設定可能、【電子音】ON/OFF設定可能 、【振動】ON/OFF設定可能、【圏外通知】「圏外」表示点滅、振動、電子音ON/OFF設定可能
受信可能距離
約150m(見通し)
周波数帯域(MHz)
送信:Fsk429帯/特定小電力
ディスプレイ
3窓FND番号方式
到達距離(m)
送信:約150(見通し)
充電時間(時間)
約5、最大10台
受信周波数
Fsk429Mhz帯/特定小電力
アンテナ
【送信機&充電器】外部取付、【受信機】内蔵式
番号設定
1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能
連続待受時間
約21時間(圏内時、フル充電時)
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)
約290(ACアダプタを除く)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピポン
電源電圧(V)
DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)
250以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)
426.1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)
約290(ACアダプタを除く)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピポン
電源電圧(V)
DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)
250以下
受信周波数
426.1MHz
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷