- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 呼び出しマイクのおすすめ人気ランキング
呼び出しマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新169件の「呼び出しマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ付マイク」、「館内放送」、「呼び出し」などの商品も取り扱っております。
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番
722-3846
材質/仕上
(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)
440
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度
-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
コード
1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲
95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性
単一指向性
出力コード長さ(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式
ムービングコイルマイクロホン
質量(g)
440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
スイッチ
プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度
-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×215×150(出力コード部除く)
仕上
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(不平衡型)
接点容量
DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
出力コード
2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
用途に合わせたシステムが構成できます。
上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。
特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。
トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に
トラスコ品番
497-3712
セット内容
ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂
幅(mm)
110
質量(kg)
1
高さ(mm)
292
品名
チャイム付マイクロホン
奥行(mm)
165
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上
上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性
ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)
1以下(1000Hzにて)
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源
AC100V・50/60Hz
周波数特性
100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)
1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上
AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番
448-5343
材質
マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)
0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質
ABS樹脂
形状
卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
700
出力
(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)
0~40
電源電圧
DC12V(主装置から供給)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)
10
湿度範囲
20~90%
適合ボックス
JIS1個用~3個用スイッチボックス
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。
用途病院向け
仕様
2系統用
材質
樹脂
形状
卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
138×200×43
電源電圧(V)
DC12(主装置から供給)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様
チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番
722-3650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)
600(不平衡/定格)
周波数特性
80Hz~12kHz
指向性
単一指向性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
長さ(mm)
292(マイク)
ケーブル長(m)
約3(出力)
質量(kg)
約1(ケーブル別)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様
【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質
マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)
400(出力コード部除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性
100Hz~10kHz
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600(平衡型)
接点容量
DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード
2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)
95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適!
簡単接続・簡単設置
この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。
親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。
電源
DC12V/1A
出力
定格2W、最大3W
周波数特性
100Hz~12kHz
感度
-42dB(マイク)
消費電流(mA)
最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)
質量(g)
約388(親機)、約84(子機)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。
使用電源
親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)
消費電力
親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A
最大出力(W)
2(モノラル)
スピーカー
Φ35mm、インピーダンス4Ω
内蔵マイク
アナログMEMS×2
入力感度
-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
範囲
集音:最大60cm
使用温度範囲(℃)
0~40
付属品
ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×105×103
質量(g)
約260(ACアダプター除く)
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品
壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番
817-2842
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
出力
ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色
オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
入力
マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性
200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量
1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比
60dB以上
歪率(%)
3(1kHz定格出力時)
回路
ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)
約1.1
定格出力(W)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×150×70
入力
回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
音量調節器
音圧レベル(dB)
88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。
時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。
働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。
高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。
4種の変換プラグ付。 安心の日本製。
防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで
付属品
変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1
質量(g)
約560
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 55
電圧(V)
(マイクロフォン)1~10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)
マイクロホン
全指向型(o 6×5mm)
保証期間
1年間 (消耗品除く)
スピーカー出力(mW)
3000
インピーダンス(Ω)
(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4
消費電流
(最大)3W
音圧感度(dB/mW)
86±3(BY LMS)
音圧感度(dB)
-54 ± 3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか?
しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう!
工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。
ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。
スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。
机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。
必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。
親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。
お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
親機:430×140×95、子機:直径70
質量(g)
親機:約280、子機:約70
周波数特性
各10~15kHz
音量調節
各6段階
インピーダンス(Ω)
各8
最大出力(W)
実用:各2
形式
【マイク】ダイナミック
入力感度
親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB
指向性
親機:単一指向性、子機:全指向性
使用範囲
(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cm
ケーブル長(m)
電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2
消費電力(W)
3
セット内容
親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷