- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 呼び込み君のおすすめ人気ランキング
呼び込み君のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「呼び込み君」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジ休止中」、「録音再生キット」、「音声案内機」などの商品も取り扱っております。
人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です!
BGMは録音済みの2曲から選べます。
声を録音して再生できます。
BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。
頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。
ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
209×150×82
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群!
ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05)
POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。
仕様
メッセージ録音再生:チャンネル数2。録音再生時間:各チャンネル最大約90秒。専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)。再生時間:各チャンネル約90秒
付属品
BGMカード、標準パネル
材質
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×21082
センサー感知範囲
感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時)
音声出力
最大2W
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
416-8101
質量(kg)
0.6(乾電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様
センサー付き音声案内セット
付属品
本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)
60
電源
micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23×90
使用環境
屋内専用
録音時間
540秒
音声圧縮形式
MP3形式
再生形式
1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節
3段階
メモリ容量(MB)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護
セット内容
本体、検出角度調節シール、金属プレート
寸法(mm)
約85×50×40
質量(g)
約70
形式
音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)
電源
単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売
メモリー
10音声+録音時間約30秒
色(本体)
白色
音量(dB)
最大約80
取扱説明書
(0.39MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。
人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。
センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。
SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。
10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。
本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。
白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。
Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様
●スロット:SDメモリカード。●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32。●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV。●センサー検知方式:人感センサー。●センサー検知範囲:約1.8m。●電源:単三乾電池 ×3。●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安。●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)。●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
今までになかったサイドから音が出る音声POP!人感知センサー搭載のコンパクトボディで様々な場所に展開可能!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
BGMがつくる雰囲気が、セール感を出すのにも最適です。
用途その場でかんたん録音!売り場ですぐに使いたい方に。
幅(mm)
210
高さ(mm)
215
奥行(mm)
82
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。
1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番
836-2028
幅(mm)
140
質量(kg)
1
高さ(mm)
165.5
奥行(mm)
121
消費電力(W)
6
電源
AC100V
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知距離(m)
4
検知方式
赤外線ダブルビーム方式
使用周囲照度(Lx)
30000
検知可能速度(m/s)
0.3~2.5
音量(dB)
0~75
材質(本体)
ABS、スベリ止めゴム付
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類
工作キット
使用電池
LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)
モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命
新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間
約30秒
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック
トラスコ品番
416-8127
質量(kg)
7.73
高さ(mm)
(伸縮スタンド)680~1100
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)
(伸縮スタンド)305
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm
薄型ながら最大87dB(at 1m)
特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます
信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています
SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)
0.1±10%
使用温度範囲(℃)
-10~+50(湿度85%以下)
消費電力(W)
(最大)3.5
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
電圧許容範囲(V)
DC10.8~26.4
仕様
本体のみ
サイズ
100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量
ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命
連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)
-10/50℃
録音時間
最大10秒間
使用場所
屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式
本体内蔵マイク/ライン入力
防水性
防雨構造
動作温度範囲(℃)
-10℃/40℃
検知エリア
約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
欠品中
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約400
電源(V)
DC5
消費電力(W)
3(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×113×77
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間
最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番
64-8861-77
センサー感知範囲
約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力
2W(最大)
2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質
樹脂
検出方式
パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続
端子式
入力
【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能
【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)
検知範囲
水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)
出力接点
接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能
使用周囲温度(℃)
-20~+50 (結露・氷結なきこと)
感度調整
30%~170%(ボリュームにて)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
表示灯
赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)
音声出力
内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品
取扱説明書(兼保証書)
質量(g)
約90(電池除く)
消費電力(W)
2(最大)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×65×30
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間
最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番
64-8861-78
センサー感知範囲
約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力
1W(最大)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール
トラスコ品番
416-8119
質量(kg)
1.07
電源
単3電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(壁面取付金具)50×224×39
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コンセント不要で省スペース。録音後、販売強化したい売り場に簡単設置!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途軽量・コンパクトで場所を選ばない音声案内により、お客様へのサービス・誘導等にご活用いただけます。ワゴンに、ジャンブルBOXに、サイン看板に
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×65×30
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷