- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 呼吸器酸素のおすすめ人気ランキング
呼吸器酸素のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「呼吸器酸素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯酸素スプレー」、「簡易酸素マスク」、「酸素吸入器」などの商品も取り扱っております。
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番
759-7380
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)
29.4
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色
レッド
容量(L)
33
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
3.65
収納量
(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×30×56.5
洗濯方法
水洗可
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)
約6.9
電流(A)
5.5
電力(W)
500
風量(m3/min)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1個
¥9,320
税込¥10,252
当日出荷
仕様
約17L/本
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
長さ×低面:740×Φ130
質量(g)
470
アズワン品番
8-9701-02
1個
¥13,380
税込¥14,718
当日出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番
379-6852
材質
缶:スチール
高さ(mm)
245
径(Φmm)
68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。
口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。
軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。
背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様
コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格
T 8153適合品
セット内容
面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用
レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番
816-7456
質量(g)
約255
種類
火災避難用保護具(簡易防煙マスク)
使用時間(分)
5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番
EA920-5
寸法(mm)
255
直径(Φmm)
66
酸素濃度(%)
95
使用可能回数
50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷