呼吸訓練器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
93件の「呼吸訓練器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリフロー」、「喘息日誌」、「ピロピロ笛」などの商品も取り扱っております。
スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ 59×170×63mm 質量(g) 約88 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様 最大呼気量:1200mL 付属品 マウスピース×2個、チューブ×1本 材質 本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm) マウスピース:60 寸法(mm) 178×58×143 抵抗値 調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm) 260 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー 材質 チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン) 長さ(mm) (マウスピース)65 寸法(mm) 137×70×140 アズワン品番 0-9573-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 チューブ長さ(mm) 278mm 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ 171×68×211mm 質量(g) 約186 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ATS基準適合 付属品 カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質 PC(ポリカーボネート) 測定範囲 60~800(L/min) サイズ (上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g) 35 アズワン品番 8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

明るい緑色のフローインジケーター。ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。
材質 チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品 トレーニング方法解説書 寸法(mm) 90×80×150
1箱(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


術前術後用や呼吸リハビリテーション用の吸気筋の訓練器具です。 目盛付きダイアルを回して負荷を調節します。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B3X10043000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 交換用マウスピース(50個入) 材質 ABS樹脂 アズワン品番 8-5491-11
1箱(50個)
1,590 税込1,749
13日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)昔なつかしのおもちゃセット
カラフル セット内容 紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1 材質 紙、竹、ガラス 科目 生活科・総合学習
1個
364 税込400
当日出荷

手軽に計測ができる無水式。
付属品 ディスポマウスピース(50個) 材質 (本体)ABS 寸法(mm) Φ66×85 測定範囲 1000~7000mL(100mL単位) 松吉医科器械コード 02-3795-00
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット! 紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。 付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 203×152
1冊
269 税込296
当日出荷

電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様 測定品質評価機能付き 測定範囲 PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L サイズ 113×63×48mm 質量(g) 55 電源 単4電池×2本(テスト付属) 測定精度 PEF/±5%、FEV1/±3% メモリー 600回分 表示項目 PEF、FEV1 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容 本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー 寸法(mm) 約50×140×37 測定範囲 12cmH2O~150cmH2O 質量(g) 52 電源 リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A) 充電器電圧(V) AC100-240、50/60Hz、0.6A 接続端子 充電器:USB Type-Cプラグ アズワン品番 7-5528-01
1セット
25,900 税込28,490
6日以内出荷

1式(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1式(40個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)