- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 和室照明のおすすめ人気ランキング
和室照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「和室照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 和室」、「和風照明」、「和室照明LED」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
22.9
材質
枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)
488
高さ(mm)
191
奥行(mm)
488
適合範囲
~4.5畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
442
幅(mm)
442
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光束(Lm)
940
アズワン品番
64-9326-28
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)
480
高さ(mm)
162
奥行(mm)
480
調光の可否
可
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質
セード:手もみ和紙張り
取付
引掛シーリング方式
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.9
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
プル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)
66
仕様
LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
850
幅(mm)
850
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
216
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光束(Lm)
4825
アズワン品番
64-9326-40
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
適用畳数
~12畳
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質
枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)
456
高さ(mm)
181
奥行(mm)
456
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
24.2
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
460
高さ(mm)
196
奥行(mm)
460
適合範囲
~6畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2905
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質
(セード)和紙、(飾)鋼
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
LED寿命(時間)
40000
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光束(Lm)
4090
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質
ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)
532
幅(mm)
532
高さ(mm)
135
質量(g)
2300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セット
セット品
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
タイマー
おやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)
40000
調光方式
(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
調色の可否
否
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)
幅(mm)
455
質量(kg)
2.2
色
セード/クリア(シボ柄入)
高さ(mm)
170
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
545
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.8
色(本体)
セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)
2950
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷