- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 和室照明LEDのおすすめ人気ランキング
和室照明LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新90件の「和室照明LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和風照明」、「和室照明」、「シーリングライト 和室」などの商品も取り扱っております。
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
32
材質
枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙
幅(mm)
482
高さ(mm)
196
奥行(mm)
482
適合範囲
~8畳用
本体質量(g)
2200
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
3775
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)
480
高さ(mm)
162
奥行(mm)
480
調光の可否
可
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり。進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
和照明・シーリングライト
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)
Φ698
質量(kg)
4.5
取付
本体取付:クイックA
高さ(mm)
116
区分
省エネ法区分:I
スイッチ
(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色~昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
枠
白木枠
調光の可否
不可
材質(パネル)
下面パネル:アクリル(和紙貼り)
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質
枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)
456
高さ(mm)
181
奥行(mm)
456
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
660
幅(mm)
660
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
116
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
木製(杉)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)
43.6
材質
枠:木製・杉、セード:強化和紙
幅(mm)
580
高さ(mm)
213
奥行(mm)
580
適合範囲
~12畳用
本体質量(g)
3000
コード長さ(mm)
150~400
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
4810
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)
43.6
材質
枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り
幅(mm)
580
高さ(mm)
202
奥行(mm)
580
適合範囲
~12畳用
本体質量(g)
2800
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
4810
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光束(Lm)
4090
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
24.2
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
460
高さ(mm)
196
奥行(mm)
460
適合範囲
~6畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2905
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
光色を切替できるペンダント。
消費電力(W)
34
材質
枠:プラスチック
幅(mm)
460
高さ(mm)
196
奥行(mm)
460
適合範囲
~8畳用
本体質量(g)
2200
コード長さ(mm)
150~400
色温度(K)
4100/2700
光源色
LED(白色+電球色)
光束(Lm)
3869
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
22.9
材質
枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)
488
高さ(mm)
191
奥行(mm)
488
適合範囲
~4.5畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
36
仕様
引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品
リモコン
適合
(畳数)~8畳
材質
枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)
509
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
168
スイッチ
壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲
~8畳
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700~6500
取付け方法
簡単取付(工具不要)
光源色
昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.4
光束(Lm)
3869
LED寿命(時間)
40000
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
577
幅(mm)
577
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
151
タイプ
LED一体型
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム
白木
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)
85
口金E26タイプ
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-85
1台
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷