- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 和式から洋式のおすすめ人気ランキング
和式から洋式のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新70件の「和式から洋式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットトイレ」、「シルバーシート」、「洋式便座」などの商品も取り扱っております。
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質
本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
タイプ
P型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色
青
1本(180mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×485×415
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
417-1420
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4.6
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×61×44
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番
438-4245
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
391
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
340
奥行(mm)
461
容量(L)
実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)
150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
寸法(mm)
縦210×横148
サイズ
A5
行数
25行
紙質
上質紙
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
3.2
高さ(cm)
(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×63×21.5
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番
404-6439
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.3
アズワン品番
0-3735-02
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×410×370
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。
材質
衛生器具:陶器製
幅(mm)
870
質量(kg)
107
色
グレー
高さ(mm)
2432
材質(本体)
ポリエチレン
奥行(mm)
1195
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質
プラスチック
置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。
簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。
タンク容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×400×425
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。
ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。
ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。
(おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能)
次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。
使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。
便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。
タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。
連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。