和式を洋式トイレにのおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
117件の「和式を洋式トイレに」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和風アタッチメント」、「簡易洋式トイレ」、「和式トイレの蓋」などの商品も取り扱っております。
和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容 和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質 陶器製 ピュアホワイト 関連資料 (0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]洋式便座 両用型
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座 トラスコ品番 825-2554 セット内容 便座カバー付き 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール 質量(g) 2250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×610×205
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質 本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg) 2.1 アイボリー タイプ P型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質 本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム 耐荷重(kg) 100以下 寸法(cm) 56×43.5×39.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 3.2 高さ(cm) (便座まで)17 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×63×21.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 2 高さ(cm) (便座まで)13 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×60×22
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様 便器仕様:防露 材質 便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP タイプ リフォーム用 排水方式 床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 390×775(後壁面より)×900(便座除く) 関連資料 エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB) 洗浄水量(L) 大:6、小:5 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット サービス分類 オーダー・加工
1セット
50,980 税込56,078
6日以内出荷

上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 37×58×40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4.6 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 42×61×44
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×485×415 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 417-1420 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO ポータブルトイレS型
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番 404-6439 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3.3 アズワン品番 0-3735-02 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 490×410×370
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状 前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様 抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質 (本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE アイボリー 温度(℃) (便座表面)30~40、5段階調節 定格消費電力(W) 53 定格電源 交流100V、50/60Hz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×60×22
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様 抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 37×58×40 アイボリー 材質 (本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE 定格電源 交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 53 温度(℃) (便座表面)30~40、5段階調節
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様 腰掛便器+普通便座セット セット内容 便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ 非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番 438-4245 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 391 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 340 奥行(mm) 461 容量(L) 実用/4~5、満水時/11 耐荷重(kg) 150まで
1台
5,698 税込6,268
当日出荷