- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 和式トイレ洋式のおすすめ人気ランキング
和式トイレ洋式のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新132件の「和式トイレ洋式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和式用便座」、「トイレ 便座」、「和便器」などの商品も取り扱っております。
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4.6
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×61×44
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質
本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
タイプ
P型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
3.2
高さ(cm)
(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×63×21.5
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色
アイボリー
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)
53
定格電源
交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
2
高さ(cm)
(便座まで)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×485×415
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
417-1420
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番
455-4426
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
890
質量(kg)
14.2
高さ(mm)
1990
奥行(mm)
890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
色
アイボリー
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源
交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)
53
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番
404-6439
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.3
アズワン品番
0-3735-02
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×410×370
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷