- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 和式用便座のおすすめ人気ランキング
和式用便座のおすすめ人気ランキング
2025/11/07更新103件の「和式用便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易洋式便座」、「和式トイレ用便座」、「和風アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質
本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
タイプ
P型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4.6
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×61×44
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
3.2
高さ(cm)
(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×63×21.5
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状
前丸
容量(L)
貯湯量:約0.5
安全装置
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式
水道直結給水式
流量調整方式
3段階
表面温度(℃)
暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
47×11×52
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色
アイボリー
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)
53
定格電源
交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
2
高さ(cm)
(便座まで)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
色
アイボリー
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源
交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)
53
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×485×415
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
417-1420
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
色
ホワイト(W)
仕様
和風便器半底大便器
タイプ
非水洗トイレ
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番
438-4245
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
391
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
340
奥行(mm)
461
容量(L)
実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)
150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
便器からのイヤな匂いが漏れにくい被せフタ仕様。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色
アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)