- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 和紙 小袋のおすすめ人気ランキング
和紙 小袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「和紙 小袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合掌袋」、「三方袋」、「米袋 300g」などの商品も取り扱っております。
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
形状
合掌貼平袋
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
楮の長い繊維を散らせて漉き込んだ和紙です。
用途美術教材としてランプシェードやランタンの製作に
寸法(mm)
790×540
1パック(10枚)
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
1パック(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など)
水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など
性能
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼平袋
構成
レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
形状
カマス袋
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用
材質
不織布(PP素材)
種類
平袋
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など)
水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能
真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。
オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など)
水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど)
畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状
三方シール袋
構成
オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
OP
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可・片面ヒートシール
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)
280×470
科目
図工
1セット(50枚)
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷