- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 和風シーリングライトのおすすめ人気ランキング
和風シーリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「和風シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 和室」、「シーリングライト 紐」、「引きひも 照明」などの商品も取り扱っております。
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)
480
高さ(mm)
162
奥行(mm)
480
調光の可否
可
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
材質
枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
564
幅(mm)
564
質量(kg)
3
高さ(mm)
151
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
仕様
専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕
材質
(枠)白木、(セード)強化和紙
長さ(mm)
556
幅(mm)
556
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
138
ランプ
LED
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
36
仕様
引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品
リモコン
適合
(畳数)~8畳
材質
枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)
509
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
168
スイッチ
壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲
~8畳
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700~6500
取付け方法
簡単取付(工具不要)
光源色
昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.4
光束(Lm)
3869
LED寿命(時間)
40000
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
檜
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
48.8
仕様
引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品
リモコン
適合
(畳数)~12畳
材質
枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)
520
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
195
スイッチ
壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲
~12畳
コード長さ(mm)
400
色温度(K)
2700~6500
取付け方法
簡単取付(工具不要)
光源色
昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
4949
LED寿命(時間)
40000
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
適用畳数
12畳
スイッチ種類
壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
フレーム
白木
カバー
アクリル(乳白)
LED寿命(時間)
40000
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)
45
仕様
調光器不可
取付方式
クイック、グローブ:プッシュ式
調光率(%)
1~100
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
22.9
材質
枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)
488
高さ(mm)
191
奥行(mm)
488
適合範囲
~4.5畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
24.2
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
460
高さ(mm)
196
奥行(mm)
460
適合範囲
~6畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2905
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質
ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)
532
幅(mm)
532
高さ(mm)
135
質量(g)
2300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セット
セット品
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
タイマー
おやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)
40000
調光方式
(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
調色の可否
否
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光束(Lm)
4090
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質
枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄
幅(mm)
456
高さ(mm)
181
奥行(mm)
456
本体質量(g)
1500
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
442
幅(mm)
442
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光束(Lm)
940
アズワン品番
64-9326-28
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
うっすらと浮かぶ霰文の和紙模様と不織布の組み合わせ。
凛とした佇まいで、和室に調和します。
幅(mm)
□400
質量(kg)
1.6
取付
引掛方式/U-ライト方式
高さ(mm)
180
電圧(V)
100
消費電力(W)
32.8
色温度(K)
2700
材質(カバー)
和紙調不織布張り
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.564
光色
電球色
明るさ
60形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
2651
調光の可否
不可
LED交換
可能
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷