和風ペンダントライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
165件の「和風ペンダントライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和風照明」、「照明器具 和室」、「照明 和紙」などの商品も取り扱っております。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm) 600~300 幅(mm) □598 高さ(mm) 157 ランプ LED(LED保安灯付) 色温度(K) 5000 点灯方式 順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 仕様 コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間) 40000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm) 488 高さ(mm) 191 奥行(mm) 488 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2575 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質 セード:和紙 質量(kg) 0.4 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 300 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 全高(mm) 1105-1905 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 幅(Φmm) 300 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V) AC100 消費電力(W) 40 取付け方法 ダクトタイプ 対応商品 和風:ペンダントライト 光源 E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1 適合ランプ LDA5L-E17/C/W(パナソニック) 高さ(mm) 201 質量(kg) 1.2 仕様 コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能 長さ(mm) 500~1200 直径(Φmm) 150
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 ランプ効率(Lm/W) 100 電球の種類 LED 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) AC100 消費電力(W) 34.1 取付方式 引掛シーリング 切替方式 全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ 丸型フランジ付 色温度(K) 6200 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.35 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン 書院 演色指数(Ra) 83 適用畳数 ~12畳 スイッチ種類 蓄光スイッチつまみ LED交換 不可
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別 器具:LED一体型 材質 セード:樹脂シート(和紙入り) 取付 引掛シーリング 材質(本体) 白木 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W) 33.9 適合 ~12畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.1 光束(Lm) 4446 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾 長さ(mm) 634~254 幅(mm) □516 高さ(mm) 180 ランプ LED(LED保安灯付) 色温度(K) 5000 点灯方式 順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) □600 質量(kg) 3.1 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 180 材質(本体) 白木 電圧(V) 100 全高(mm) 572~742 ランプ 高演色LED 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 24.2 ランプ LED 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質 下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm) 633~333 幅(mm) □594 高さ(mm) 208 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類 LED 消費電力(W) 48.8 仕様 引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品 リモコン 適合 (畳数)~12畳 材質 枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm) 520 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 195 スイッチ 壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲 ~12畳 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700~6500 取付け方法 簡単取付(工具不要) 光源色 昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.4 光束(Lm) 4949 LED寿命(時間) 40000 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

消費電力(W) 29.9 適合 ~10畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.7 光束(Lm) 4090 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 10畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別 器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質 セード:和紙 質量(kg) 1.3 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 600 電圧(V) 100 消費電力(W) 33 スイッチ 全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm) 1405~2205 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 幅(Φmm) 600 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)56 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 適用畳数 ~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 24.2 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 196 奥行(mm) 460 適合範囲 ~6畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2905 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W) 43.6 材質 枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様) 幅(mm) 580 高さ(mm) 220 奥行(mm) 580 適合範囲 ~12畳用 本体質量(g) 3000 コード長さ(mm) 150~400 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 4810 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷