和風照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
139件の「和風照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 和室」、「和風ペンダントライト」、「和室照明」などの商品も取り扱っております。
ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W) 43.2 仕様 調光不可 種別 FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg) 5.5 電源(V) 100V-242V 全光束(Lm) 3377 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 LED FHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体) 白木、乳白アクリル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 15.8 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 442 幅(mm) 442 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 170 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.4 光束(Lm) 940 アズワン品番 64-9326-28 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHC28W相当 演色指数(Ra) 82
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質 木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 765~365 幅(mm) □556 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 248 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm) 170 幅(mm) 170 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 200 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 89.7 光束(Lm) 440 アズワン品番 64-9326-35 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質 下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm) 633~333 幅(mm) □594 高さ(mm) 208 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 フレーム 白木 カバー アクリル(乳白) LED寿命(時間) 40000 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°) 45 仕様 調光器不可 取付方式 クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%) 1~100 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm) 488 高さ(mm) 191 奥行(mm) 488 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2575 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm) 219 幅(mm) 219 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 207 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.4 光束(Lm) 365 アズワン品番 64-9318-49 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 84
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様 フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質 外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コード キャブタイヤコードΦ6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 24.2 ランプ LED 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色を切替できるペンダント。
消費電力(W) 34 材質 枠:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 196 奥行(mm) 460 適合範囲 ~8畳用 本体質量(g) 2200 コード長さ(mm) 150~400 色温度(K) 4100/2700 光源色 LED(白色+電球色) 光束(Lm) 3869 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類 LED 消費電力(W) 48.8 仕様 引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品 リモコン 適合 (畳数)~12畳 材質 枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm) 520 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 195 スイッチ 壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲 ~12畳 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700~6500 取付け方法 簡単取付(工具不要) 光源色 昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.4 光束(Lm) 4949 LED寿命(時間) 40000 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 24.2 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 196 奥行(mm) 460 適合範囲 ~6畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2905 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

材質 (セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 仕様 コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間) 40000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)