咽頭 マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
94件の「咽頭 マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレワーク用 イヤホン」、「ヘッドセット トランシーバー」、「PTTスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番 510-0411 適合機種 【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g) 65 プラグ径(Φmm) 2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状 耳かけ型 適合機種 VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

サンワサプライヘッドセット
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大8 連続待受時間 最大200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -38dB(マイク) 指向性 単一指向性 ポート 専用端子(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級 IPX6 仕様 SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 防水コネクター式ですが、イヤホンジャックやPTTボタン部分は防水ではありません。
対応機種 DJ-P45/DJ-BS10、DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H 、DJ-BU50AD
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

テムコジャパン骨伝導イヤホンマイク
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。 従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。 本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。 骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
ブラック ケーブル長(m) 約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで) 本体質量(g) 約20 コネクタ形状 3.5mm4極ミニプラグ 接続 3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association) RoHS指令(10物質対応) 対応 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

仕様 咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ トラスコ品番 859-1060 対応機種 DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

長塚電話工業所皮膚伝導マイク
首の皮膚振動より音声をとるマイクです。背景ノイズ(雑音、騒音、整備音等)が入らない為、これまで通話が困難な場所・シーンでも明瞭な音声を相手に伝えことができます。4極端子(3.5Φ)の外部接続端子に接続します。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番 298-1645 適合本体 IC-4100、IC-4110 質量(g) 127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番 510-0658 適合機種 IC-4088シリーズ/4008シリーズ 質量(g) 85 段数 4 均等積載量(kg/段) 10 最大積載量(kg/台) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット 高音質:大口径振動ユニットを使用、クリアな音
Bluetooth バージョン 5.0 ブラック 防塵防水性能 IP56 質量(g) 軽量設計:約32 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HSP/HFP 再生周波数帯域(Hz) 2.4G-2.48G、20-20k 通信距離(m) 約10 対応コーデック SBC/AAC 出力 Class2 バッテリー容量(mAh) ヘッドホン:150 充電電圧(V) DC5 連続再生時間 音楽:約6時間 連続通話時間(時間) 約5 連続待機時間 約50時間 充電時間(時間) 約2 防水性 IP56 付属品 充電ケーブル、耳栓、取説説明書 イヤホン形状 耳かけ型 接続方式 Bluetooth
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック 電源 USBバスパワー対応 本体寸法(mm) 約135×78×127 本体質量(g) 約60 接続方式 USB コード長さ(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB type A 接続 USBタイプ USB ver 1.1 準拠 イヤホン形状 耳かけ型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。 ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。 音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。 使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質 PC他 ブラック 質量(g) 約30 形式 BS57 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×48×130 連続使用時間(時間) 最大約6 通信方式 Bluetooth5.0 充電時間(時間) 約2.5 内蔵電池 リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm) 約30 待ち受け時間(時間) 最大約200 装着方式 両耳 通信距離(m) 見通し距離:最大10(Class2) USBタイプ USB-A/microUSB イヤホン形状 ネックバンド型 再生時間(時間) 最大約6 対応コーデック SBC マルチペアリング ○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種 DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 ヘッドフォン・ボリューム調整可能 付属品 耳せん 質量(g) 約31(ケーブル含まず) タイプ エレクトレットコンデンサー方式 ケーブル長(m) 約1.9 長さ(cm) 【マイクアーム】約10 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×145×45 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 1年間 色(本体) ブラック インターフェイス USB-A端子 指向性 単一指向性 装着方式 ネックバンドタイプ マイクミュート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz 付属品 専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 約29 電源 DC5V 170mA(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113.8×45.5×145.5 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh) 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約9時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k(A2DP) インピーダンス(Ω) 8/103dB 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。) 取扱説明書 (3.01MB) 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。 Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。 音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。 ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。 ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。 通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品 ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く) 電源 USB DC5V コネクタ形状 USBmicro-Bコネクタ 周波数特性 スピーカー:20Hz-20kHz 消費電流(mA) 100 バッテリー リチウムイオン電池 操作 操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話 保証期間 6ヶ月 防塵防水性能 IP56 充電時間(時間) 約2 スピーカー 骨伝導型、ステレオ 連続再生時間 約8時間 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(ただし結露無き事) バッテリー容量(mAh) 150 Bluetooth Ver.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m 待機時間 約180時間 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品 シリコンポーチ、取扱説明書 質量(g) 約5.2(ケーブル含まず) 形式 ダイナミック プラグ 金メッキI型4極ミニプラグ 保証期間 購入から1年間 ケーブル 約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き) インピーダンス(Ω) 16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm) 9、ドーム型(CCAWボイスコイル) 最大入力(mW) 100
1個
4,273 税込4,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)