- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 商品 仕切りのおすすめ人気ランキング
商品 仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新1,262件の「商品 仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕切り版」、「タンス 仕切り」、「仕切り板」などの商品も取り扱っております。
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質
PS樹脂 1.2t
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質
PET
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
透明
高さ(mm)
100
加工
R加工(4角)
表面仕様
保護シール(両面)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質
PS
厚さ(mm)
t1.2
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
色
透明
材質(本体)
アクリル
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上
ABS樹脂
タイプ
帯電防止樹脂タイプ
高さ(mm)
150
幅(mm)
75
色
クリア
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質
PP
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル