- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 商品タグのおすすめ人気ランキング
商品タグのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新184件の「商品タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「商品タグ 紐」、「商品ラベル」、「値札」などの商品も取り扱っております。
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
汎用性の高い白無地です。 こちらは糸なしです。
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1867
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質
ポリプロピレン
先端寸法(mm)
5×4
無地タイプで記入が出来ます。
材質
紙、針金
タイプ
針金付タイプ
表示内容
無地
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質
ポリプロピレン
無地タイプで記入が出来ます。
材質
紙、針金
タイプ
針金付タイプ
表示内容
無地
主に量販店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に
RoHS指令(10物質対応)
対応
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番
384-2312
材質
ナイロン66
長さ(mm)
143
幅(mm)
1.8
色
ナチュラル
質量(g)
128
規格
UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質
紙、スチール