- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 喉頭鏡セットのおすすめ人気ランキング
喉頭鏡セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「喉頭鏡セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マギール鉗子」、「喉頭鏡電球」、「蘇生板」などの商品も取り扱っております。
収納や携帯に便利なケース付。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002002000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。
ブレードに電気的接点はありません。
光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ISO7376-3(グリーンフィッティング)適合のハンドルに装着できます。交叉感染のリスクを低減するディスポーザブルタイプです。個包装なので保管時の汚染リスクが少なく、清潔に保てます。
材質
PC(ポリカーボネート)・PMMA(アクリル)
ISO規格
ISO7376-3準拠
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00032AM1030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
寸法(mm)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様
オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
材質
真鍮(クロムメッキ)
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器