- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 噴水 庭園用のおすすめ人気ランキング
噴水 庭園用のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「噴水 庭園用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ポンプソーラー」、「噴水」、「ソーラー式ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小鳥と天使のモチーフがかわいい、アンティーク調のファウンテン。緑あふれるイングリッシュガーデンのアクセントにおすすめです。流れる水の涼やかな音が、癒しを演出します。電源の確保がいらないソーラー充電式だから、屋外の好きな場所に自由にレイアウトでき、手軽に水辺を作ることができます。
タイプ
組立式
充電池タイプ
リチウム電池
充電池電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
2000
ソーラーパネル種類
STM-250PA
仕様
STM-A01マーメイドソーラー200用アダプター(別売)の接続充電可能。
別売品番
STM-A02ソーラーマーメイド250用 アダプター
コード長さ(m)
約5
材質
ポリレジン
幅(mm)
440
質量(g)
8.3
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44cm×奥行44cm×高さ86cm
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
2羽の鳥が仲良く水飲みをしているかわいいファウンテン。流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。夜になるとLEDの光で演出!※ポンプ作動時のみ
仕様
ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質
ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)
380
質量(kg)
約4.7
質量(g)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×380×330
使用電池
リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプ
STM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅38cm×奥行38cm×高さ33cm
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ヨーロピアン調のシンボリックなデザインが、玄関やテラス・お庭のエクステリアにピッタリ!流れる水と涼やかな水音が、癒しを演出します。ソーラーで水を循環させるから、電気代不要でとってもエコです。
仕様
ソーラーパネル:STM-250PA、STM-A02ソーラーマーメイド250用アダプター(別売)接続充電可能
材質
ポリレジン・ABS樹脂・アルミニウム
幅(mm)
440
質量(kg)
約8.6
質量(g)
8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×440×830
使用電池
リチウム電池:7.4V/2000mAh
ポンプ
STM-250PO(コード全長約5m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44cm×奥行44cm×高さ83cm
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質
PE樹脂
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
205
質量(kg)
約1.5
質量(g)
1.5
タイプ
組立式
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×45×290、(ポンプ)58×40×30
LED色
ホワイト
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm
充電池電圧(V)
7.4
充電池タイプ
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質
ステンレス
孔径(Φmm)×数
1.0×後3
用途アンティーク、置き物、オブジェ、オーナメント、動物 ガーデン雑貨、ガーデニング雑貨、プレゼント、景品、ギフトとして。
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
材質
快削黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷