噴霧器 ノズル延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「噴霧器 ノズル延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器延長ノズル」、「噴霧器 ロングノズル」、「殺虫剤 ノズル」などの商品も取り扱っております。
散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種 HSシリーズ ノズル長(mm) 370 材質(本体) アルミ 取扱説明書 (1.3MB) 関連資料 (31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ノズル長(cm) 70~160(3段伸縮のため) 適合本体 SSA-5 SSA-10 幅(mm) 55 質量(g) 200 奥行(mm) 20
1式
6,498 税込7,148
当日出荷

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類 動力式噴霧器パーツ 適合機種 DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体) アルミ 接続ねじ パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料 (31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。 材質 ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 適合機種 人力・動力用 関連資料 (10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 60~150 幅(mm) 40 質量(g) 260 奥行(mm) 20
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番 329-4676 全長(mm) 305~525 質量(g) 108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm) 750 タイプ 動力 本体質量(g) 680 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 25以上 パターン 直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)