- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器 噴口のおすすめ人気ランキング
噴霧器 噴口のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新579件の「噴霧器 噴口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草ノズル」、「噴口」、「除草剤ノズル」などの商品も取り扱っております。
殺虫殺菌剤用ノズル
材質
NBR。POM。SUS304
ねじ
PF1/4
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として
材質(本体)
プラスチック
適合機種
HSシリーズ・GTシリーズ
適合本体
GT-3HS・5HS・5HSR
接続ねじ
M8
関連資料
(31.8MB)
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)
材質
NBR。POM。SUS304
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
質量(g)
40
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
NN-SL-10
噴出量(mL/min)
1910(0.2MPa)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質
ノズル:ステンレス(SAS304)
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質
PP。POM。SUS304
質量(g)
20
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
770
吐出量
4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
バッテリー電圧(V)
直流18
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
種類
充電式
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体+バッテリ付き
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整
泡状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
関連資料
(31.8MB)