- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器グリップのおすすめ人気ランキング
噴霧器グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「噴霧器グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 レバーコック」、「ハンドルコック」、「工進 噴霧器 ホース」などの商品も取り扱っております。
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)
1100
適合機種
肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじ
G1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様
連続散布、スポット散布の2way。 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質
プラスチック
接続ねじ
パイプ接続部:M16
関連資料
(31.8MB)
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじ
G1/4
適合ホース径(Φmm)
8.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
適合
TA352G用
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
適合本体
KY-20A、KYC-20A
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
全長(mm)
390