- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器ホースのおすすめ人気ランキング
噴霧器ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「噴霧器ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧ホース」、「動噴用ホース」、「動噴用ホース6mm」などの商品も取り扱っております。
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)
真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)
主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様
両側ISO金具付
内径(Φmm)
8.6
最高使用圧力(MPa)
4.0
外径(Φmm)
13.3
呼称(mm)
8.5
最小破裂圧力(MPa)
10.0
概略質量(g/m)
130
耐圧試験圧力(MPa)
7.0
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)
330
No.7550、7560用のホース部セットです。
長さ(m)
5
適合本体
No.7550、No.7560
アズワン品番
64-6731-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合本体
PP-201C、PP-401C
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として
耐圧(MPa)
3.5
ホース長さ(m)
3
関連資料
(10.1MB)
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)
1100
適合機種
肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじ
G1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
特性
耐圧、耐候、耐寒
No.5701、7700用のホース部セットです。
長さ(m)
2
適合本体
No.5701、No.7700
アズワン品番
64-6731-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量