- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 噴霧器延長ノズルのおすすめ人気ランキング
噴霧器延長ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「噴霧器延長ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高いところ 噴霧器」、「噴霧器延長パイプ」、「噴霧器 ロングノズル」などの商品も取り扱っております。
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)
595~1127
タイプ
伸縮型
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
更に高い所に散布をしたい時に。
種類
手動式噴霧器パーツ
長さ(cm)
34
適合品番
#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質
ノズル:ステンレス(SAS304)
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種
HSシリーズ
ノズル長(mm)
370
材質(本体)
アルミ
取扱説明書
(1.3MB)
関連資料
(31.8MB)
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじ
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類
動力式噴霧器パーツ
適合機種
DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)
アルミ
接続ねじ
パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料
(31.8MB)
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
60~150
幅(mm)
40
質量(g)
260
奥行(mm)
20
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷